高千穂交易
高千穂交易の シール/バネ部品
高千穂交易の バネ
高千穂交易の 定荷重バネ
TK定荷重バネ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73602567
品番
CONS0.1-1
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。
バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
出力(N)
0.98
寸法a(Φmm)
26
寸法b(mm)
17
寸法c(mm)
18
寸法f(mm)
10
寸法SW(mm)
16
寸法(mm)
(セット+ストロークマックス)500
取付穴径(Φmm)
3.2、(取付穴位置)5
寸法d(Φmm)
5.2
寸法e(Φmm)
8.2
仕様
ライフ(千回)50
RoHS指令(10物質対応)
対応