TK定荷重バネ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73602594 品番 CONS0.6-1
参考基準価格(税別)¥4,260 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。
バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。

出力(N)5.88 寸法a(Φmm)34 寸法b(mm)25.6 寸法c(mm)27.6 寸法f(mm)20 寸法SW(mm)18 寸法(mm)(セット+ストロークマックス)1000 取付穴径(Φmm)4.5、(取付穴位置)8 寸法d(Φmm)10.2 寸法e(Φmm)13 仕様ライフ(千回)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする