高千穂交易
高千穂交易の シール/バネ部品
高千穂交易の バネ
高千穂交易の 定荷重バネ
TK定荷重バネ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
出力(N)
25.48
注文コード
73602646
品番
CONS2.6-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。
バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
出力(N)
25.48
寸法a(Φmm)
44
寸法b(mm)
45.6
寸法c(mm)
47.6
寸法f(mm)
40
寸法SW(mm)
26
寸法(mm)
(セット+ストロークマックス)1000
取付穴径(Φmm)
4.5、(取付穴位置)8
寸法d(Φmm)
10.2
寸法e(Φmm)
16
仕様
ライフ(千回)17