高千穂交易
高千穂交易の PCアクセサリー
高千穂交易の ケーブル
高千穂交易の 変換・延長アダプタ
TK MicroUSB2.0シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73602813
品番
USB2.0 Aオス-Bオス 1.0m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥789
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
USB2.0規格ケーブルMicroコネクタタイプです。
最大480Mbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。
高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。
色
黒
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Type-Aオス - micro USBオス
ケーブル外径(Φmm)
5
伝送速度(Mbps)
(最大)480
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプ
USB2.0
ケーブルタイプ
スタンダード/やわらか
変換タイプ
オス-オス