土井製作所
土井製作所の 水廻り部材
土井製作所の 水廻り工具
土井製作所の 水廻り用テープ・シーリング
ストパック スポンジ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1組(5本)
注文コード
73602978
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
テープ長さ(m)
1
テープ幅(mm)
50
長さ(mm)
1000
幅(mm)
50
厚さ(mm)
20
質量(kg)
0.1