曜日別特売
HIV   5.5 SQ キ 600V 二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル 73603468

600V 二種ビニル絶縁電線

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(20m)注文コード73603468品番HIV 5.5 SQ キ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
公称断面積(mm2)5.5外径(Φmm)3.0絶縁体厚さ(mm)1.0概算質量(kg/km)70絶縁抵抗(MΩ/km)(最小)20度:50、75度:0.05導体構成(本/mm)7/1.0試験電圧(V/1分)1500仕上外径(Φmm)5.0導体抵抗(Ω/km)3.33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする