クリニコ
クリニコの サプリメント・プロテイン
クリニコの プロテイン
エンジョイプロテイン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(220g)
注文コード
73604065
品番
0647101
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,581
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
溶かしやすく、使いやすい。リン・カリウム含量を低く調整した高たんぱく質。
料理や飲み物の味を損なわず、溶けやすいたんぱく質粉末です。
ケース入数
12
賞味期限
製造後1年6ヶ月
原材料
乳清たんぱく質粉末、レシチン(原材料の一部に乳成分、大豆を含む)
アレルギー
乳成分・大豆
栄養成分
(100g当たり)エネルギー373kcal、たんぱく質90.0g、リン50mg
栄養機能食品
たんぱく質
商品説明動画
参考になった