フジクラ・ダイヤケーブル
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1巻(10m)
注文コード
73604152
品番
KIV 14 SQ ミドリ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
公称断面積・内容量
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
全長(m)
10
外径(Φmm)
4.9
絶縁体厚さ(mm)
1.4
概算質量(kg/km)
170
絶縁抵抗(MΩ/km)
(最小)0.1
導体構成(本/mm)
88/0.45
試験電圧(V/1分)
10000
仕上外径(Φmm)
7.7
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表