KIV  60 SQ キ 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル 73604256

600V 電気機器用ビニル絶縁電線

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻(10m)注文コード73604256品番KIV 60 SQ キ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
全長(m)10外径(Φmm)9.1絶縁体厚さ(mm)1.8概算質量(kg/km)455絶縁抵抗(MΩ/km)(最小)0.1導体構成(本/mm)19/20/0.45試験電圧(V/1分)12500仕上外径(Φmm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62700558
2022-11-27
用途: 既設制御盤の改造
みやでん電気・ガス・熱供給・水道業

ごく狭い、ばん改修工事だったのですが、曲げ加工が、上手くハマって早く納める事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする