S2-6 箸ぞうくん ウインド 73604388

箸ぞうくん

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個グリーン左右区別右手用注文コード73604388品番S2-6
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

さらに使い易く安定したグリップと抗菌仕様になりました。
人差し指と親指で軽くピンポン球を摘まむ様に使います。力を抜いた時の指の形にそっと添います。
指のすべり止めがついています。すべり止めに親指と人差し指を置くと、自然とお豆をつまむような指使いで使うことができます。

長さ(cm)20質量(g)42材質PBT樹脂、ステンレス耐熱温度(℃)100仕様食洗機可(80℃)、煮沸消毒不可、酸素系漂白不可、塩素系漂白不可洗濯方法乾燥機可(80℃)加工抗菌加工グリーン寸法(cm)20左右区別右手用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする