箸ぞうくん

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 左右区別左手用 注文コード73604415 品番S2-9
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は色・左右区別など4種類から選べます 他の種類を見る

さらに使い易く安定したグリップと抗菌仕様になりました。
人差し指と親指で軽くピンポン球を摘まむ様に使います。力を抜いた時の指の形にそっと添います。
指のすべり止めがついています。すべり止めに親指と人差し指を置くと、自然とお豆をつまむような指使いで使うことができます。

長さ(cm)19 質量(g)42 材質PBT樹脂、ステンレス 耐熱温度(℃)100 仕様食洗機可(80℃)、煮沸消毒不可、酸素系漂白不可、塩素系漂白不可 洗濯方法乾燥機可(80℃) 加工抗菌加工 寸法(cm)19 左右区別左手用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする