岡部洋食器製作所
岡部洋食器製作所の 食事関連
岡部洋食器製作所の 食器 介護用
岡部洋食器製作所の 介護スプーン・フォーク
口あたりやさしいスプーン 一体型・ラージ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73604589
品番
KU-05B
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
シリコンゴムだから安全。歯ぐきにやさしい形状です。
シリコンの先端部は浅く、歯茎にやさしい形状。
仕様
食洗機可
材質
シリコーンゴム、ナイロン66
色
ブルー
質量(g)
約22
ケース入数
20
寸法(幅W×長さL)(cm)
3.7×20.5
耐熱温度(℃)
200(シリコーン)
洗濯方法
乾燥機可(200℃)