三信化工
三信化工の 食事関連
三信化工の 食器 介護用
三信化工の 介護スプーン・フォーク
でんでんスプーン ヘラ型(旧:平型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73604634
品番
UPN-151
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
幅狭なので口を大きく開けなくてもOK。食事が楽しい樹脂製のソフトスプーン。
軽い樹脂製。すべりにくく手に馴染む凹凸デザイン加工。
先端がたいらで、ヘラ感覚ですくいやすい。
寸法(幅W×長さL)(cm)
3.3×19.7
質量(g)
約17
材質
エラストマー
耐熱温度(℃)
120
仕様
食洗機可、酸素系漂白可、塩素系漂白不可
洗濯方法
乾燥機可(85℃)
ケース入数
100
種別
食洗機可、酸素系漂白可、塩素系漂白不可
色
ピンク