ハッピー(介援隊オリジナル) 小鉢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73604835 品番 CUMS-41RHPY
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

人気の介援隊オリジナルシリーズ。
持ちやすく滑りにくい毎日の食事にぴったりな自助食器シリーズ。
スプーンですくいやすく、食べ物が外に逃げないデザインです。
食器のフチは広くしっかりとしたつかみやすいフチです。
食器底部のすべり止め加工が新しくなりました。食器をすべりにくく、安定させます。

仕様食洗機可、塩素系漂白不可 材質メラミン樹脂、裏面:シリコーンゴム サイズ 質量(g)111 ケース入数100 耐熱温度(℃)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.7×12.8×4.2 洗濯方法乾燥機可 電子レンジ×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする