ハッピー(介援隊オリジナル) 中皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73604869 品番CUMS-45RHPY
参考基準価格(税別)¥3,820 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

人気の介援隊オリジナルシリーズ。
持ちやすく滑りにくい毎日の食事にぴったりな自助食器シリーズ。
スプーンですくいやすく、食べ物が外に逃げないデザインです。
食器のフチは広くしっかりとしたつかみやすいフチです。
食器底部のすべり止め加工が新しくなりました。食器をすべりにくく、安定させます。

仕様食洗機可、塩素系漂白不可 材質メラミン樹脂、裏面:シリコーンゴム 質量(g)164 ケース入数100 耐熱温度(℃)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.9×15.7×4.0 洗濯方法乾燥機可 電子レンジ×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする