らくらく汁椀

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73604896 品番 71682
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

汁椀にぴったりの高級感のあるデザインです。
持ち手内側には指あたりのよい凹凸あり。

直径×高さ(cm)10.5×7 容量(mL)約350 質量(g)約110 材質PET/ABS樹脂 耐熱温度(℃)-20〜140 仕様食洗機可(家庭用) 洗濯方法乾燥機可(家庭用) 電子レンジ○(家庭用) ケース入数120 朱×桜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする