カノー
カノーの 食事関連
カノーの 食器 介護用
カノーの 介護皿
らくらく汁椀
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73604905
品番
71683
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
汁椀にぴったりの高級感のあるデザインです。
持ち手内側には指あたりのよい凹凸あり。
直径×高さ(cm)
10.5×7
容量(mL)
約350
質量(g)
約110
材質
PET/ABS樹脂
耐熱温度(℃)
-20〜140
仕様
食洗機可(家庭用)
洗濯方法
乾燥機可(家庭用)
電子レンジ
○(家庭用)
ケース入数
120
色
黒×桜