ライクイット
ライクイットの 食事関連
ライクイットの 食器 介護用
ライクイットの 介護コップ
水が切れるスタンドマグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73604993
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
握りやすいもち手と口当たりのよい飲み口のうがいコップ。
ひっくり返して水が切れて、飲み口が下につかず衛生的。
仕様
食洗機不可
材質
AS樹脂
色
クリア
容量(mL)
270
質量(g)
115
ケース入数
40
寸法(cm)
幅(持ち手含む)10×飲み口径7.2×高さ10
耐熱温度(℃)
-30〜80
洗濯方法
乾燥機不可
電子レンジ
×