小森樹脂
小森樹脂の 食事関連
小森樹脂の 食器 介護用
小森樹脂の 介護コップ
アシストコップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73605106
品番
-
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
フタ付きで清潔。持ち手も大きめで持ちやすい。
フタをしたまま電子レンジOK。
仕様
食洗機可(家庭用)
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
容量(mL)
300
質量(g)
156
ケース入数
100
寸法(cm)
飲み口径8.2×高さ10.6
耐熱温度(℃)
140
洗濯方法
乾燥機可(家庭用)
電子レンジ
○