小森樹脂
小森樹脂の 食事関連
小森樹脂の 食器 介護用
小森樹脂の 介護コップ
スタッキングコップ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73605115
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
積み重ねができ、割れにくいコップ!
仕様
食洗機可(家庭用)
材質
メタクリル樹脂
色
クリア
容量(mL)
200
質量(g)
43
ケース入数
400
寸法(cm)
飲み口径6.7×高さ8
耐熱温度(℃)
-20〜100
洗濯方法
乾燥機可(家庭用)
電子レンジ
×