スケーター
スケーターの 食事関連
スケーターの 食器 介護用
スケーターの 介護コップ
ストローコップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73605158
品番
KSNS1
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
少ない傾きで飲みやすく最後まで飲みやすい底面形状。
見やすい目盛り付き。ベッドに掛けることも可能。
仕様
食洗機可、電子レンジ不可(フタ・ストロー不可)
種別
シニアベーシック
材質
本体・フタ:ポリプロピレン、ストロー:シリコーン
容量(mL)
280
質量(g)
80
ケース入数
48
寸法(cm)
幅(持ち手含む)11.8×飲み口径8.2×高さ11.1、ストロー:長さ25
耐熱温度(℃)
140
洗濯方法
乾燥機可