スケーター
スケーターの 食事関連
スケーターの 調理器
フードカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73605185
品番
BFC-1
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
刃先がカーブしているので食材が逃げません。
お箸やスプーンできりにくいものもラクラクカット。
仕様
食洗機不可
種別
シニアベーシック
材質
ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン
質量(g)
20(ハサミ)
ケース入数
100
寸法(幅W×長さL)(cm)
ハサミ:6.5×11.8、ケース:8×12.5
耐熱温度(℃)
ハンドル:60、ハサミ本体:80、ケース:100
アズワン品番
65-0452-89
洗濯方法
乾燥機不可