曜日別特売
024BBA032 超強力シャックル コンドーテック 73605552

024BBA032 超強力シャックル コンドーテック 73605552
024BBA032 超強力シャックル コンドーテック 73605552

超強力シャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ねじ径M36呼び32注文コード73605552品番024BBA032
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。
強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)

ねじ径M36呼び32質量(kg)6.75長さL(mm)167寸法a(mm)37使用荷重(tf)16寸法d(Φmm)32寸法B1(mm)93ピン径(Φmm)38穴径d1(Φmm)39頭径D(Φmm)80口幅B(mm)48長さL1(mm)128RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)156.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする