曜日別特売
024USBBW140 US型強力シャックル コンドーテック 73605778

024USBBW140 US型強力シャックル コンドーテック 73605778
024USBBW140 US型強力シャックル コンドーテック 73605778

US型強力シャックル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び1.5注文コード73605778品番024USBBW140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

+100ton 130ton 150tonは丸頭形状に取手ハンドル付。

寸法B(mm)61寸法B1(mm)99寸法D(mm)92寸法L1(mm)124寸法L2(mm)146寸法d(mm)38寸法d1(mm)42呼び1.5型式ボルト・ナット型(KS-1130)質量(kg)8.6使用荷重(tf)17RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)166.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする