ブルー防水食事用エプロン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73605885 品番 100-20
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

丈夫で長持ち、撥水+防水でしっかりガード。撥水効果も持続します。
耐久性、品質、機能を兼ね備えた抜群のコストパフォーマンスです。
しっかりとした生地を採用。繰り返し洗濯をしても長く使用できます。
生地から縫製までオール国内で安心、安全の商品です。

材質ポリエステル(撥水加工、アクリルコーティング) バイアスオレンジ 質量(g)42 ケース入数120 加工撥水加工、防水加工 寸法(cm)幅73×丈95、首下:76 首廻り(cm)34〜45 洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(60℃)
注意
※防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする