曜日別特売
100-84 ブルー防水食事用エプロン ロングサイズ 亀屋 73606043

ブルー防水食事用エプロン ロングサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
小花イエロー
内容量1枚注文コード73606043品番100-84
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

丈夫で長持ち、撥水+防水でしっかりガード。撥水効果も持続します。
レギュラー品より丈(首下)を10cm長くしています。
耐久性、品質、機能を兼ね備えた抜群のコストパフォーマンスです。
しっかりとした生地を採用。繰り返し洗濯をしても長く使用できます。
生地から縫製までオール国内で安心、安全の商品です。

材質表:ポリエステル100%、裏:アクリルコーティング加工小花イエロー質量(g)52ケース入数150加工撥水加工、防水加工寸法(cm)幅77×丈105、首下:86首廻り(cm)34~45洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(60℃)
注意
※防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする