日本エンゼル
日本エンゼルの 衣服関連
日本エンゼルの 介護用エプロン
日本エンゼルの 食事用エプロン
ディナーエプロン(ポケット付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73606138
品番
6077
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
しっかり形をキープできるポケット付エプロン。
ポケット底は接ぎ目の無いシームレス縫製でミシン目からの水漏れを防ぎます。
材質
ポリエステル100%
色
小花(ブルー)
質量(g)
76
ケース入数
50
加工
撥水加工
寸法(cm)
幅77×丈87、首下:68
首廻り(cm)
35〜44
ポケット
ポケット付
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可