エコノミー食事用エプロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 オレンジ 注文コード73606165 品番3002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

撥水機能が強く、油汚れや醤油もはじきます。
洗ってもすぐ乾き、洗濯時のモミにも極端な強度低下はありません。

材質ポリエステル100%(撥水加工) オレンジ 質量(g)55 ケース入数300 加工撥水加工 寸法(cm)幅80×丈90、首下:72 首廻り(cm)34〜44 洗濯方法洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機可(60℃)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73606165 3002 62012974 MR-3002 エコノミー食事用エプロン 萬楽 エコノミー食事用エプロン 萬楽 1枚 899 税込989 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする