萬楽
萬楽の 衣服関連
萬楽の 介護用エプロン
萬楽の 食事用エプロン
エコノミー食事用エプロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブルー
注文コード
73606174
品番
3002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
撥水機能が強く、油汚れや醤油もはじきます。
洗ってもすぐ乾き、洗濯時のモミにも極端な強度低下はありません。
材質
ポリエステル100%(撥水加工)
色
ブルー
質量(g)
55
ケース入数
300
加工
撥水加工
寸法(cm)
幅80×丈90、首下:72
首廻り(cm)
34〜44
洗濯方法
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機可(60℃)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73606174
3002
62012956
MR-3002
エコノミー食事用エプロン
萬楽
1枚
¥
899
税込
¥
989
注文コードが変更になりました