萬楽
萬楽の 衣服関連
萬楽の 介護用エプロン
萬楽の 食事用エプロン
エコノミー食事用エプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73606226
品番
3002
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
撥水機能が強く、油汚れや醤油もはじきます。
洗ってもすぐ乾き、洗濯時のモミにも極端な強度低下はありません。
材質
ポリエステル100%(撥水加工)
色
水玉オレンジ
質量(g)
55
ケース入数
300
加工
撥水加工
寸法(cm)
幅80×丈90、首下:72
首廻り(cm)
34〜44
洗濯方法
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機可(60℃)