日本エンゼル
日本エンゼルの 衣服関連
日本エンゼルの 介護用エプロン
日本エンゼルの 食事用エプロン
食事用エプロンSuper
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73606296
品番
6064
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
防水シーツと同じ素材を使用し、防水性を強化。
乾燥機も使える食事用エプロン。
材質
ポリエステル100%(ポリウレタンコーティング)
色
サラダオレンジ
質量(g)
86
ケース入数
50
加工
防水加工
寸法(cm)
幅80×丈90、首下:73
首廻り(cm)
35〜44
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可