スケーター
スケーターの 衣服関連
スケーターの 介護用エプロン
スケーターの 食事用エプロン
お食事エプロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73606348
品番
FEP1
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
汚れをサッと拭きとれる撥水加工。食べこぼしをしっかり防ぐ立体ポケット付。
寸法(cm)
約幅48×丈61.5、首下:約41.5
首廻り(cm)
約48〜60
質量(g)
35
材質
ポリエステル
洗濯方法
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可
加工
撥水加工
ポケット
ポケット付
ケース入数
120
色
トラディショナルチェック