岡山三誠
岡山三誠の 衣服関連
岡山三誠の 介護用エプロン
岡山三誠の 食事用エプロン
食事用エプロン C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73606393
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,350
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性にすぐれた特殊撥水加工。食事が楽しい柄付き。
材質
ポリエステル(撥水加工)
色
フルーツ柄ピンク
質量(g)
50
加工
撥水加工
寸法(cm)
幅60×丈88、首下:65
首廻り(cm)
36〜45
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(60℃)