サンフラワー
サンフラワーの 衣服関連
サンフラワーの 介護用エプロン
サンフラワーの 食事用エプロン
食事用エプロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
73606454
品番
SUN71
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
驚異のしなやかさと軽さを実現。防水性に優れた結ぶタイプ。
幅広なエプロンのため、衣服を食べこぼしや濡れ、汚れから守ります。
首まわりは紐タイプのため、首のサイズで調節でき、首まわりの隙間ができません。
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
約10
ケース入数
20
加工
防水加工
寸法(cm)
幅80×丈103、首下:77
首廻り(cm)
約35〜50