特殊衣料
特殊衣料の 衣服関連
特殊衣料の 介護用エプロン
特殊衣料の 食事用エプロン
食事前掛(耐久はっ水) 袖付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73606506
品番
1080
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
はっ水加工が長持ち。袖口が汚れにくい前掛。
材質
ポリエステル100%(耐久はっ水)
色
ふくろうネイビー
質量(g)
110
加工
撥水加工
寸法(cm)
幅86×丈100、首下:87
首廻り(cm)
40〜45
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(60℃)