安寿 コンパクト折りたたみシャワーベンチ IC 骨盤サポートタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73606549 品番 536-386
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

狭い浴室でも安心して使えます。
片手ですばやく折りたため、自立します。
腕を曲げずに持ち運べるので、軽い力で楽に移動させられます。
折りたたみレバーが座面についているので、前からも後ろからも折りたたみを行えます。
背骨の凸部が背もたれに当たらず、痛くないのでしっかり座れます。

仕様完成品 材質座面・背もたれ:ポリエチレン、ソフトパッド:EVA(抗菌加工済み)、パイプ:アルミ 質量(kg)約3.0 グリーン ケース入数2 加工SIAA防カビ加工 寸法(cm)幅41×奥行40〜47×高さ43〜53、折りたたみ時:奥行29×高さ54〜64、座面:幅36×奥行31、座面高:32〜42(6段階/2) 機能ワンタッチ折りたたみ、ソフトパッド付、ソフトパッド着脱、ソフト座面 最大使用者体重(kg)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする