曜日別特売
536-366 安寿 コンパクト折りたたみシャワーベンチ IC 背付タイプ Aron(アロン化成) 73606576

安寿 コンパクト折りたたみシャワーベンチ IC 背付タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グリーン
内容量1台注文コード73606576品番536-366
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

狭い浴室でも安心して使えます。
片手ですばやく折りたため、自立します。
腕を曲げずに持ち運べるので、軽い力で楽に移動させられます。
折りたたみレバーが座面についているので、前からも後ろからも折りたたみを行えます。
コンパクトで背もたれ付き。

寸法(cm)幅41×奥行40~47×高さ57~67、折りたたみ時:奥行27×高さ67~77.5、座面:幅36×奥行31、座面高:32~42(6段階/2)質量(kg)約3.0材質座面・背もたれ:ポリエチレン、ソフトパッド:EVA(抗菌加工済み)、パイプ:アルミ最大使用者体重(kg)100機能ワンタッチ折りたたみ、ソフトパッド付、ソフトパッド着脱、ソフト座面加工SIAA防カビ加工仕様完成品ケース入数2グリーン
注意
※シャワーチェアは含まれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする