曜日別特売
535-465 安寿 折りたたみシャワーベンチ TS (座面角型) Aron(アロン化成) 73606795

安寿 折りたたみシャワーベンチ TS (座面角型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルー
内容量1台注文コード73606795品番535-465
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

使いたいときに信頼できる折りたたみシャワーベンチシリーズ。
ひじ掛け付きで座位安定。
使わないときはすっきり収納!脱衣所が狭くても、洗濯機横のわずかなすき間(17cm)でも収納できます。

仕様完成品材質座面・背もたれ:ポリエチレン、ひじ掛け:ポリプロピレン、ひじ掛けグリップ:エラストマー、ソフトパッド:EVA(抗菌加工済み)、パイプ:アルミ質量(kg)約5.0ブルーケース入数2加工SIAA防カビ加工寸法(cm)幅52×奥行50~60×高さ67~77、折りたたみ時:奥行16×高さ80~92.5、座面:幅39×奥行34、座面高:35~45(6段階/2)、肘掛内寸:40機能折りたたみ、ひじ掛けはね上げ、ソフトパッド付、ソフトパッド着脱、ソフト座面最大使用者体重(kg)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする