仕様完成品
材質座面・背もたれ:ポリエチレン、ひじ掛け:ポリプロピレン、ひじ掛けグリップ:エラストマー、ソフトパッド:EVA(抗菌加工済み)、パイプ:アルミ
質量(kg)約4.8
色ブルー
ケース入数2
加工SIAA防カビ加工
寸法(cm)幅52×奥行50〜60×高さ67〜77、折りたたみ時:奥行16×高さ80〜92.5、座面:幅39×奥行33、座面高:35〜45(6段階/2)、肘掛内寸:40
機能折りたたみ、ひじ掛けはね上げ、ソフトパッド付、ソフトパッド着脱、ソフト座面
最大使用者体重(kg)100