曜日別特売
PN-L41021BR シャワーチェア[ユクリア]コンパクトスツールN パナソニックエイジフリー・ライフテック 73606917

シャワーチェア[ユクリア]コンパクトスツールN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
モカブラウン
内容量1台注文コード73606917品番PN-L41021BR
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

コンパクトなのにゆったり、据置タイプ。
やわらかクッションと脚ゴムに防カビ加工、ユクリアシリーズ。
カビ菌の内部への増殖をブロック。
防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。

仕様完成品材質座面クッション:EVA樹脂、座面:ポリエチレン、フレーム:アルミ、脚ゴム:EVA樹脂質量(kg)2モカブラウン加工SIAA防カビ加工寸法(cm)幅39.5~40.5×奥行36.5~37.5×高さ32~42、座面:幅36×奥行30、座面高:32~42(6段階/2)機能ソフト座面最大使用者体重(kg)100
注意
※高さ調整不可のため、はめ込みピンは付いておりません(ブルー画像は高さ調整可能商品の画像を使用しております)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする