シャワーチェア[ユクリア]コンパクトスツール背付N

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73606944 品番PN-L41021BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなのにゆったり、据置タイプ。
やわらかクッションと脚ゴムに防カビ加工、ユクリアシリーズ。
カビ菌の内部への増殖をブロック。
防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。

仕様要組立 材質座面・背もたれクッション:EVA樹脂、背もたれ・座面:ポリエチレン、フレーム:アルミ、脚ゴム:EVA樹脂 質量(kg)2.5 モカブラウン 加工SIAA防カビ加工 寸法(cm)幅36.5〜37.5×奥行40.5〜41.5×高さ60〜70、座面:幅36×奥行30、座面高:32〜42(6段階/2) 機能ソフト座面 最大使用者体重(kg)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73606944 PN-L41021BR 62017542 PN-L41121BR 画像準備中 シャワーチェア[ユクリア]コンパクトスツールN パナソニックエイジフリー・ライフテック 1個 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする