シャワーチェア[ユクリア]ミドルSPおりたたみN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73607014 品番 PN-L41721D
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

大人気の”ちょうどいい”サイズ、ミドルタイプ。
やわらかクッションと脚ゴムに防カビ加工、ユクリアシリーズ。
カビ菌の内部への増殖をブロック。
防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。

寸法(cm)幅45.5×奥行49〜57.5×高さ64〜74、折りたたみ時:奥行20×高さ87〜97、座面:幅41.5×奥行31.5、座面高:36〜46(6段階/2)、肘掛内寸:37.5 質量(kg)4.3 材質座面・背もたれ・ひじ掛けクッション:EVA樹脂、背もたれ・座面:ポリエチレン、フレーム:アルミ、脚ゴム:EVA樹脂 最大使用者体重(kg)100 機能折りたたみ、ひじ掛け跳ね上げ、ソフト座面 加工SIAA防カビ加工 仕様完成品 オレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする