シャワーチェア[ユクリア]ワイドSPワンタッチおりたたみN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73607163 品番 PN-L41522D
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ゆったり座れる、ワイドタイプ。
やわらかクッションと脚ゴムに防カビ加工、ユクリアシリーズ。
カビ菌の内部への増殖をブロック。
防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。

仕様完成品 材質座面・背もたれ・ひじ掛けクッション:EVA樹脂、背もたれ・座面:ポリエチレン、フレーム:アルミ、脚ゴム:EVA樹脂 質量(kg)5.2 オレンジ 加工SIAA防カビ加工 寸法(cm)幅50.5×奥行50〜58.5×高さ68〜78、折りたたみ時:奥行20×高さ88〜99、座面:幅47×奥行33.5、座面高:36〜46(6段階/2)、肘掛内寸:42.5 機能ワンタッチ折りたたみ、ひじ掛け跳ね上げ、ソフト座面 最大使用者体重(kg)100
注意
※防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする