曜日別特売
024SBA042 超強力シャックル コンドーテック 73607248

024SBA042 超強力シャックル コンドーテック 73607248
024SBA042 超強力シャックル コンドーテック 73607248

超強力シャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ねじ径M48呼び42注文コード73607248品番024SBA042
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。
強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)

ねじ径M48呼び42質量(kg)12長さL(mm)220寸法a(mm)49材質合金鋼使用荷重(tf)27寸法d(Φmm)42寸法B1(mm)123安全率5倍以上ピン径(Φmm)51穴径d1(Φmm)53頭径D(Φmm)105口幅B(mm)63長さL1(mm)168RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)264.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする