曜日別特売
024SBA048 超強力シャックル コンドーテック 73607284

024SBA048 超強力シャックル コンドーテック 73607284
024SBA048 超強力シャックル コンドーテック 73607284

超強力シャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ねじ径M56呼び48注文コード73607284品番024SBA048
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。
強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)

ねじ径M56呼び48質量(kg)18長さL(mm)248寸法a(mm)55使用荷重(tf)34寸法d(Φmm)48寸法B1(mm)138ピン径(Φmm)58穴径d1(Φmm)60頭径D(Φmm)120口幅B(mm)72長さL1(mm)192RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)333.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする