コンドーテック
ハイパー型強力長シャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじ径
M20
M16
M20
呼び
19
16
19
22
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73607336
品番
02112A019H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
割ピンを使用しない、新タイプの緩み止めナット(ハイパーロードナット)を採用しました。
口幅B(mm)
50
長さL(mm)
160
頭径D(Φmm)
45
ねじ径
M20
呼び
19
質量(kg)
1.5
使用荷重(tf)
4
ピン径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応