楽らく開閉シャワーベンチ CN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73607337 品番 536-098
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

いつでも、楽らくワンアクション。
押して開く。引いてたたむ。いつでも楽らくワンアクション。壁際にシャワーベンチを置いている場合でも無理なく開閉操作が行えます。
背もたれ上面を軽い力で押すだけでイスの状態に。
背もたれ背面の「楽らくアシストレバー」を引くだけ。
前脚に「楽らくアシストキャスター」を搭載。開く動きをアシストします。

仕様完成品 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、EVA樹脂、エラストマー、アルミニウム、合成ゴム 質量(kg)3.9 ブルー ケース入数2 加工SIAA防カビ加工 寸法(cm)幅41×奥行45〜49×高さ66〜76、折りたたみ時:奥行16×高さ77〜88、座面:幅37×奥行33、座面高:33〜43(6段階/2) 機能ワンタッチ折りたたみ、ソフト座面 最大使用者体重(kg)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする