曜日別特売
536-099 楽らく開閉シャワーベンチ CN Aron(アロン化成) 73607346

楽らく開閉シャワーベンチ CN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グリーン
内容量1台注文コード73607346品番536-099
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

いつでも、楽らくワンアクション。
押して開く。引いてたたむ。いつでも楽らくワンアクション。壁際にシャワーベンチを置いている場合でも無理なく開閉操作が行えます。
背もたれ上面を軽い力で押すだけでイスの状態に。
背もたれ背面の「楽らくアシストレバー」を引くだけ。
前脚に「楽らくアシストキャスター」を搭載。開く動きをアシストします。

仕様完成品材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、EVA樹脂、エラストマー、アルミニウム、合成ゴム質量(kg)3.9グリーンケース入数2加工SIAA防カビ加工寸法(cm)幅41×奥行45~49×高さ66~76、折りたたみ時:奥行16×高さ77~88、座面:幅37×奥行33、座面高:33~43(6段階/2)機能ワンタッチ折りたたみ、ソフト座面最大使用者体重(kg)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする