Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 入浴関連
Richell(リッチェル)の シャワーベンチ
Richell(リッチェル)の 背もたれあり
折りたたみシャワーチェア M型 背付H
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73607468
品番
47941
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
片手で簡単に折りたためるやわらかシャワーチェアのミニタイプ。
脱着可能なシャワーフック付。
折りたたんだ状態で自立。
仕様
完成品
材質
座面・背もたれ:ポリエチレン、ソフトクッション:EVA樹脂、シャワーフック:ポリアセタール、脚:アルミ、ゴム脚:合成ゴム
質量(kg)
約3.0
色
ピンク
寸法(cm)
幅38.5×奥行39.5〜47×高さ59〜69、折りたたみ時:奥行20×高さ67.5、座面:幅36×奥行27、座面高:35〜45(6段階/2)
機能
ワンタッチ折りたたみ、ソフト座面、シャワーフック
最大使用者体重(kg)
100