島製作所
島製作所の 入浴関連
島製作所の シャワーベンチ
島製作所の 背もたれあり
折りたたみシャワーチェアー楽湯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73607495
品番
7550ST
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
鮮やかなカラーでコンパクトなシャワーチェアー。
折りたたみ時コンパクト。収納時に便利。
寸法(cm)
幅51.5×奥行48〜51.5×高さ66〜71、折りたたみ時:奥行24×高さ75.5、座面:幅39.5×奥行35.5、座面高:36〜41(3段階/2.5)
質量(kg)
3
材質
本体:アルミ、座面本体・肘掛け:PE
最大使用者体重(kg)
100
機能
折りたたみ
仕様
完成品
ケース入数
2
色
パープル